Schneider Electric - MP120NC-230T - MP120NC-230T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para válvula - sí
Adecuado para accesorios de aire - no
Tensión de alimentación - 230 V CA
Señal de control - Otros
Consumo energético operativo - 2 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MP120NC-230T
Ref.Sonepar
781669
EAN
4017254163906
Apto para válvula:
sí
Adecuado para accesorios de aire:
no
Tensión de alimentación:
230 V CA
Señal de control:
Otros
Consumo energético operativo:
2 W
Modelo:
Lineal
Tipo de regulación on/off:
no
Tipo de regulación modulante:
no
Tipo de regulación angulo dividido:
no
Longitud de cable de conexión:
1.5 m
Conexión de la válvula de cierre:
M30x1,5
Con brida superior de montaje directo ISO 5211:
no
Con caudal de retorno sin presión:
no
Desactivado al cerrar:
sí
Tipo de función de seguridad:
Otros
Modo de funcionamiento de la función de seguridad:
NC normalmente cerrado
Reconocimiento automático de recorrido:
no
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
no
Contactos auxiliares:
no
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Contactos auxiliares opcionales:
no
Contactos finales:
Ninguno
Rango de operación ajustable:
no
Con indicador de ajuste mecánico:
no
Funcionamiento manual:
sí
Tiempo de funcionamiento:
330 s
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Fuerza de ajuste:
120 N
Longitud de carrera:
6.5 mm
Longitud de carrera autoajustable:
no
Con función de seguridad:
sí
Grado de protección (NEMA):
3
Grado de protección (IP):
IP44
Max. consumo eléctrico:
2 VA
Humedad relativa admisible:
0...95 %
Temperatura ambiente:
2...50 °C
Altura:
82 mm
Anchura:
39 mm
Profundidad:
54 mm
Prueba de explosión:
no
Material de la carcasa:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


