Schneider Electric - MULTI9 M9A OF BOTTOM WIRING 2-100MA AUX - S29390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Disyuntor modular
Función - Disparador shunt de apertura
Tasa de voltaje - 24 V
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S29390
Ref.Sonepar
1037020
EAN
785901627579
Dispositivo válido:
Disyuntor modular
Función:
Disparador shunt de apertura
Tasa de voltaje:
24 V
Tipo de tensión:
CC
24VDC H/J/L-FRAME SHUNT TRIP
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


