Schneider Electric - Multi9 OF contacto auxiliar, 100mA to 6A, AC-DC - M9A26904
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 0.5
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M9A26904
Ref.Sonepar
994545
EAN
3606486351802
Dispositivo válido:
Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
0.5
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0.1 A
Tasa de voltaje:
415 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
63 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


