Fin de vida

Schneider Electric - Multiclip 160A 1/2 filas 4P (3 fases + N)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Multiclip 160A 1/2 filas 4P (3 fases + N)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal del núcleo - 10 mm²

  • Número de polos - 4

  • Con cabezal de sellado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04018

Ref.Sonepar

320980

EAN

3303430040187

Sección transversal del núcleo:

10 mm²

Número de polos:

4

Con cabezal de sellado:

no

Multiclip 160A 1/2 filas 4P (3 fases + N)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric