Fin de vida

Schneider Electric - Multiclip 200A 4P (3 fases + N) - 04014

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Multiclip 200A 4P (3 fases + N)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal del núcleo - 10 mm²

  • Número de polos - 4

  • Con cabezal de sellado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04014

Ref.Sonepar

56023

EAN

3303430040149

Sección transversal del núcleo:

10 mm²

Número de polos:

4

Con cabezal de sellado:

no

Repartidor Multiclip Linergy FM - 200A - 4P - IPxx B - Compatible con Armarios Spacial - Soporte de montaje: Carril DIN/Placa de montaje/Placa perforada - Modo de montaje: Mediante tornillos/Ajustable en clip - Dispositivo modular instalado - 24 módulos de 18 mm - 1,6kg - Gris antracita RAL 7016.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric