Schneider Electric - Multifix Air, caja de empotrar, 2 elementos, 67x40 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Oval
Tipo de fabricación - Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo - Doble
Suministrado con anillo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMT35000
Ref.Sonepar
1334253
EAN
3606485125282
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Oval
Tipo de fabricación:
Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo:
Doble
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Ninguno
Diámetro:
67 mm
Longitud:
215 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
40...40 mm
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
no
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
sí
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
16...25 mm
Cierre del tubo:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
4
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Sellable:
no
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
sí
Número de polos de la abrazadera:
0
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Aplicación especial:
Ninguno
Con división:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


