Schneider Electric - Multímetro digital compacto Throrsman-Cat III - IMT23212
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización múltiple - no
Con display retroiluminado - no
Selección de intervalo de medición - Manual
Intervalo de medición de tensión máxima, CA - 300 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMT23212
Ref.Sonepar
264669
EAN
3606489486235
Indicación:
Digital
Visualización múltiple:
no
Con display retroiluminado:
no
Selección de intervalo de medición:
Manual
Intervalo de medición de tensión máxima, CA:
300 V
Resolución más baja, tensión CA:
Otros
Intervalo de medición de tensión máxima, CC:
300 V
Resolución más baja, tensión CC:
Otros
Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:
0.2 A
Resolución más baja, intensidad CC:
Otros
Intervalo máximo de medición de medidas:
2 Mohm
Resolución más baja, resistencia:
Otros
Medición de temperatura RTD:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de temperatura TC:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
no
Prueba de resistencia/prueba de diodo:
no
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:
0.002...2 Mohm
Tensión nominal de prueba 10 V:
no
Tensión nominal de prueba 50 V:
no
Tensión nominal de prueba 100 V:
no
Tensión nominal de prueba 250 V:
no
Tensión nominal de prueba 500 V:
no
Tensión nominal de prueba 1000 V:
no
Medición de la longitud del cable:
no
Ensayo de simetría de cables para conexiones de dos hilos a-b-E:
no
Medición de potencia y energía:
no
Análisis de armónicos/calidad de potencia:
no
Con medición de decibelios (dB):
no
Medición del valor relativo:
no
Medición de inductancia:
no
Medición de conductividad:
no
Comprobador de continuidad:
sí
Soporte de datos:
no
Memoria de valor máximo:
no
Prueba de alto voltaje para devanado del motor:
no
Medición RMS real:
no
Mediciones del coeficiente de utilización:
no
Medición de la velocidad de rotación:
no
Memoria de valores medidos:
no
Interfaz:
no
Interfaz de Bluetooth:
no
Interfaz IR:
no
Disyuntor automático:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT III
Versión a prueba de explosiones:
no
Calibración acorde con ISO/IEC 17025:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


