Schneider Electric - Multisensor de calidad del aire KNX IP20

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Multisensor de calidad del aire KNX IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6005-0011

Ref.Sonepar

821752

EAN

3606482161764

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de CO2

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Entrada analógica:

sí

Número de entradas digitales:

4

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Multisensor de calidad del aire KNX IP20

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric