Schneider Electric - Mureva Styl - cable outlet - surface & flush mounting - grey - MUR37931

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para caja de instalación integrada - sí

  • Apto para caja de conexiones - no

  • Apto para caja de empalme de cables - no

  • Apto para anillo de expansión - no

  • Para el diámetro de la tubería - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MUR37931

Ref.Sonepar

1128334

EAN

3606480789977

Apto para caja de instalación integrada:

sí

Apto para caja de conexiones:

no

Apto para caja de empalme de cables:

no

Apto para anillo de expansión:

no

Para el diámetro de la tubería:

20 mm

Número de entradas a tubo:

1

Mureva Styl - salida de cable - montaje en superficie y empotrado - gris

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric