Schneider Electric - Negro key selector interruptor ø 22 - 2 posicioness 90°- llave puesta - 1 no - atex - XB4BG41EX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BG41EX

Ref.Sonepar

879979

EAN

3389118030701

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Este producto forma parte de la gama Harmony XB4 - ATEX D, una oferta de pulsadores metálicos de Ø 22 mm, interruptores y luces piloto para atmósfera explosiva. Este interruptor selector de llave viene con el número de llave 455 y llave extraíble en cualquier posición. Esta oferta está especialmente diseñada para una atmósfera explosiva. Está diseñado para utilizarse en la zona de polvo 21-22. Cuenta con 2 posiciones operativas y funciona con un mecanismo de colocación fija. Tiene 1 contacto NA con funcionamiento de ruptura lenta. Este interruptor selector de llave metálica viene con bisel metálico con lámina de cromo. Esta oferta está diseñada especialmente para aplicaciones en la industria del petróleo y gas, así como para alimentos y bebidas, estaciones de vehículos con gas, etc. Es un producto con clasificación IP65 e incluye la certificación INERIS 04ATEX9004U. Se instala fácilmente en un panel de 22 mm de diámetro estándar y se conecta a circuitos de control con conexiones de tornillo-abrazadera. La gama Harmony XB4 ofrece funciones innovadoras para un uso sencillo y eficiente. Harmony XB4 - ATEX es la gama de atmósferas explosivas más completa que cubre la mayoría de las aplicaciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric