Schneider Electric - NETWORK MANAGEMENT CARD FOR EASY UPS, 3-PHASE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Interfaz de red
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 52 mm
Altura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP9547
Ref.Sonepar
1007641
EAN
731304422495
Tipo de accesorio:
Interfaz de red
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
80 mm
La Tarjeta de Gestión de Red para Easy UPS 3 Series permite la supervisión y el control remotos seguros de un Easy UPS 3S, Easy UPS 3M o Easy UPS 3L a través de la interfaz de navegador web fácil de usar, mediante el software informático EcoStruxure™ u otro sistema compatible con SNMP. El procesador de alta velocidad proporciona una experiencia rápida y potente que ofrece conectividad gigabit ethernet e inicios de sesión simultáneos de varios usuarios. El mejor cumplimiento de seguridad de su clase mantiene a buen resguardo los datos confidenciales. La Tarjeta de gestión de red incluye un contrato de asistencia de 1 año que proporciona acceso automático a nuevas funciones, mejoras y asistencia avanzada para garantizar la infraestructura informática más resistente, segura y sostenible.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


