Schneider Electric - New Unica System +, Pack 10 Caja protegemecanismos 3 módulos 45 - INS52155

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - New Unica System +, Pack 10 Caja protegemecanismos 3 módulos 45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de electrodomésticos para integrar - 3

  • Número de entradas de conductos - 4

  • Longitud - 157 mm

  • Anchura - 65 mm

  • Profundidad - 23 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

INS52155

Ref.Sonepar

1277293

EAN

3606489819071

Número de electrodomésticos para integrar:

3

Número de entradas de conductos:

4

Longitud:

157 mm

Anchura:

65 mm

Profundidad:

23 mm

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Número de descargas de tensión:

4

Material:

Otros

New Unica System +, Pack 10 Caja protegemecanismos 3 módulos 45

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric