Schneider Electric - New Unica System +, Pack 10 Caja protegemecanismos 4 módulos 45

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - New Unica System +, Pack 10 Caja protegemecanismos 4 módulos 45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de electrodomésticos para integrar - 4

  • Número de entradas de conductos - 4

  • Longitud - 205 mm

  • Anchura - 65 mm

  • Profundidad - 23 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

INS52154

Ref.Sonepar

1214685

EAN

3606489819064

Número de electrodomésticos para integrar:

4

Número de entradas de conductos:

4

Longitud:

205 mm

Anchura:

65 mm

Profundidad:

23 mm

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Número de descargas de tensión:

4

Material:

Otros

New Unica System +, Pack 10 Caja protegemecanismos 4 módulos 45

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric