Schneider Electric - New Unica System +, Pack 5 Bastidor caja New Unica 2 módulos 45x4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - New Unica System +, Pack 5 Bastidor caja New Unica 2 módulos 45x4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de electrodomésticos para integrar - 2

  • Número de entradas de conductos - 4

  • Longitud - 150 mm

  • Anchura - 65 mm

  • Profundidad - 45 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

INS52150

Ref.Sonepar

1208381

EAN

3606489819026

Número de electrodomésticos para integrar:

2

Número de entradas de conductos:

4

Longitud:

150 mm

Anchura:

65 mm

Profundidad:

45 mm

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Número de descargas de tensión:

4

Material:

Otros

New Unica System +, Pack 5 Bastidor caja New Unica 2 módulos 45x4

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric