Schneider Electric - New Unica System +, Pack 5 Bastidor caja New Unica 4 módulos 45x4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 4
Número de entradas de conductos - 4
Longitud - 230 mm
Anchura - 65 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS52151
Ref.Sonepar
1305706
EAN
3606489819033
Número de electrodomésticos para integrar:
4
Número de entradas de conductos:
4
Longitud:
230 mm
Anchura:
65 mm
Profundidad:
45 mm
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
4
Material:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


