Schneider Electric - New Unica System +, Tapa enrasamiento, linoleo, caja M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 124 mm
Longitud - 165 mm
Apertura de montaje - Rectangular
Apertura del montaje de cubierta - sí
Mantenimiento del suelo - Seco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS52156
Ref.Sonepar
1056334
EAN
3606489819088
Anchura:
124 mm
Longitud:
165 mm
Apertura de montaje:
Rectangular
Apertura del montaje de cubierta:
sí
Mantenimiento del suelo:
Seco
Grosor del material:
6 mm
Material:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


