Schneider Electric - New unica, USB A+C 15W 1 módulo Antracita - NU301654

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Número de puertos USB-A - 1

  • Número de puertos USB-C - 1

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU301654

Ref.Sonepar

865536

EAN

3606481953964

Modelo:

Otros

Número de puertos USB-A:

1

Número de puertos USB-C:

1

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

2100 mA

Intervalo de tensión secundario:

5...5 V

Consumo potencia:

12 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Otros

Color:

Antracita

Número RAL:

7021

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

39 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Antibacteriano:

no

Carga tus dispositivos eléctricos fácilmente con el nuevo cargador A+C Unica de Schneider Electric con una potencia de salida de 12 W. El USB-A y el USB-C proporcionan un máximo total de 2,4 A para teléfonos móviles, auriculares, auriculares y otros dispositivos. El USB-A proporciona un máximo de 1 A para dispositivos electrónicos pequeños. Carga smartphones y dispositivos como auriculares, auriculares y otros dispositivos similares. Incluye protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, corriente de irrupción y sobrecorriente OVC III. Cada puerto USB-A y USB-C proporciona una potencia máxima de 5 V CC 2,4 A 12 W para dispositivos electrónicos pequeños, y admite protocolos propietarios. Este cargador USB viene con 1 módulo. Juntos, los puertos USB-A y USB-C proporcionan un máximo de 12 W de potencia. Los puertos USB de alta durabilidad permiten ciclos de acoplamiento >10K. Está mejor protegido con OVC III, protección contra sobrecalentamiento, contra cortocircuitos y contra sobrecorriente. Los puertos USB de alta durabilidad permiten ciclos de acoplamiento >10K. La alimentación de reserva es <0,1 W y la tensión de entrada es de 100-240 V CA a 50-60 Hz. La vida útil del producto es de 30.000 horas con una potencia de salida de 12 W por 25 °C. El color del dispositivo es antracita y tiene un acabado superficial mate. Cumple las normas EN 60950-1, EN 62684 y ETSI EN 301 489-4. Su montaje es empotrado, ofreciendo un aspecto más limpio. Las dimensiones son (An.) 22,5 mm x (Al.) 45 mm x (Prof.) 39 mm. También tiene una clasificación IP20 e IK04. Su temperatura de funcionamiento es de 0 °C a 40 °C. El paquete incluye un paquete de flujo con orificio EURO. El nuevo Unica está diseñado con funciones inteligentes para ser flexible, fácil de entender y rápido de instalar, proporcionando soluciones para todos los requisitos del cliente. New Unica es una gama modular que ofrece una amplia variedad de productos y funciones con una estética elegante y atemporal que se integra bien con otras instalaciones. Está diseñado con características inteligentes para ser flexible, fácil de entender y rápido de instalar, proporcionando soluciones convenientes para los requisitos del cliente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric