Schneider Electric - �?ngulo exterior AE4070

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - �?ngulo exterior AE4070

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Con accesorios para tornillos - no

  • Material - Plástico

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4215200

Ref.Sonepar

429

EAN

8428031060411

Modelo:

Otros

Con accesorios para tornillos:

no

Material:

Plástico

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

En carril:

no

En el riel:

sí

AE 4070 �?NGULO EXTERIOR. Tipo de producto o componente: doblar - enlace de sección cruzada: 40 x 70 mm - cantidad por juego: juego de 6.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric