Schneider Electric - �?ngulo exterior AE6080

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Con accesorios para tornillos - no

  • Material - Plástico

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4215240

Ref.Sonepar

57418

EAN

8428031060459

Modelo:

Otros

Con accesorios para tornillos:

no

Material:

Plástico

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

En carril:

no

En el riel:

sí

AE 6080 ÁNGULO EXTERIOR. sistema de instalación de cableado: mini trunking ((*)) - tipo de producto o componente: doblar - enlace de sección cruzada: 60 x 80 mm - cantidad por juego: Set de 6. Beneficios: .. Aplicaciones: ..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric