Schneider Electric - NS1000H 70KA 3P 1000A FIJ MAN 5.0E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad permanente nominal Iu:
1000 ACapacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
70 kAEspecificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 1000 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 400...1000 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 600...10000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C100H35EFM
Ref.Sonepar
1042029
EAN
8499215298203
Intensidad permanente nominal Iu:
1000 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
70 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
400...1000 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
600...10000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
2000...15000 A
Pérdida de potencia:
66 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


