Schneider Electric - NS1250H 70kA 4P 1250A Fijo Manual 5.0 - C125H450FM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

1250 A
Ver las opciones disponibles630 A
Ver las opciones disponibles800 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA
Ver las opciones disponibles150 kA

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles3

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 500...1250 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 750...12500 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C125H450FM

Ref.Sonepar

1034652

EAN

8499215188337

Intensidad permanente nominal Iu:

1250 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

500...1250 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

750...12500 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

2500...18750 A

Pérdida de potencia:

176 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric