Schneider Electric - NS1600N 50 kA 3 P 1600 A Fijo Manual 5.0E

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - NS1600N 50 kA 3 P 1600 A Fijo Manual 5.0E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

1600 A
Ver las opciones disponibles630 A
Ver las opciones disponibles800 A
Ver las opciones disponibles1000 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA
Ver las opciones disponibles70 kA

Número de polos:

3

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1600 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 640...1600 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 960...16000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C160N35EFM

Ref.Sonepar

1200549

EAN

3606482097919

Intensidad permanente nominal Iu:

1600 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

640...1600 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

960...16000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

3200...24000 A

Pérdida de potencia:

222 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric