Schneider Electric - NSX400F 36KA DCPV 4P 250A TMD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - NSX400F 36KA DCPV 4P 250A TMD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 1000...1000 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 10 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 175...250 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 1250...2500 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C40F4TM250D1

Ref.Sonepar

1039327

EAN

3606482013728

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Intervalo de tensión nominal:

1000...1000 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

10 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

175...250 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

1250...2500 A

Pérdida de potencia:

82.52 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

ComPacT NSX 250F DC es un interruptor automático fijo completo de 4 polos diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. Es una opción óptima para aplicaciones que utilizan tensiones de CC. El poder de corte (lcu) es 10 kA rms a 1000 V CA. La tensión de funcionamiento es 1000VAC. Este producto incorpora una unidad de disparo magnetotérmica (TM-DC) de 250 A. La unidad de disparo TM-DC proporciona una protección de sobrecarga térmica ajustable y una protección magnética ajustable. La dimensión es 255 mm x 185 mm x 110 mm (alto x ancho x profundo). Cumple con la norma internacional EN / IEC 60947.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric