Schneider Electric - NSX500 DC EP 320A 4P TMD - C50F4TM320D3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - NSX500 DC EP 320A 4P TMD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 320 A

  • Intervalo de tensión nominal - 1500...1500 V

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 224...320 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1600...3200 A

  • Pérdida de potencia - 88.08 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C50F4TM320D3

Ref.Sonepar

1203606

EAN

3606481988621

Intensidad permanente nominal Iu:

320 A

Intervalo de tensión nominal:

1500...1500 V

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

224...320 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1600...3200 A

Pérdida de potencia:

88.08 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

NSX500 DC EP 320A 4P TMD

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric