Schneider Electric - NSXM100H 70KA AC 4P 50A 4.1 ELINK - C11H44V050L

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - NSXM100H 70KA AC 4P 50A 4.1 ELINK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

50 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles3

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 50 A

  • Intervalo de tensión nominal - 220...440 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 20...50 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 30...500 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C11H44V050L

Ref.Sonepar

1054585

EAN

3606481993052

Intensidad permanente nominal Iu:

50 A

Intervalo de tensión nominal:

220...440 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

20...50 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

30...500 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

750...750 A

Pérdida de potencia:

4.8 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP40

ComPacT NSX100H es un interruptor automático fijo completo de 4 polos diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. El poder de corte (lcu) es de 70 kA rms a 415 V CA 50/60Hz. La tensión de funcionamiento es 440VAC 50 / 60Hz. Introduce nuevas características como la tecnología de conexiones Everlink. Ofrece capacidad de montaje en placa y carril DIN integrada y auxiliares de tipo resorte visibles desde el exterior. Este interruptor automático diferencial de 4 polos (ELCB) es uno de los más pequeños del mercado. Las dimensiones son 108 mm (ancho) x 144 mm (alto) x 80 mm (profundo). Cumple con las normas internacionales (IEC 60947/CCC/EAC) y especificaciones marinas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric