Schneider Electric - OBTURADOR 72X72MM - LVS03907

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa ciega

  • Anchura - 72 mm

  • Altura - 72 mm

  • Posición de montaje - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03907

Ref.Sonepar

758892

EAN

3606481885654

Modelo:

Placa ciega

Anchura:

72 mm

Altura:

72 mm

Posición de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Obturador aparamenta con medida exterior de 72x72mm.