Schneider Electric - OBTURADOR ACTI9 - LVS03220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 1000 mm
Altura - 46 mm
Posición de montaje - Otros
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03220
Ref.Sonepar
757578
EAN
3606481868350
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
1000 mm
Altura:
46 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Obturador aparamenta de carril DIN, modelos Acti9


