Schneider Electric - OBTURADOR NSX250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 147 mm
Altura - 85 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03249
Ref.Sonepar
758736
EAN
3606481868381
Modelo:
Otros
Anchura:
147 mm
Altura:
85 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Obturador aparamenta de caja moldeada ComPacT NSX250
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


