Schneider Electric - OBTURADOR NSX250+MICROLOGIC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 147 mm
Altura - 107 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03222
Ref.Sonepar
760551
EAN
3606481868374
Modelo:
Otros
Anchura:
147 mm
Altura:
107 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Obturador NSX250+Micrologic
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


