Schneider Electric - Obturador NSYATPUND - NSYATPUND
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 1100 mm
Altura - 52 mm
Profundidad - 1100 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYATPUND
Ref.Sonepar
113247
EAN
3606480162787
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
1100 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
1100 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Placa obturadora - 1100mm longitud - Color: Grid RAL 7032 - PVC - Ubicación de montaje: En carátulas con troquelados - Modo de fijación: Encliquetado - Accesorio de envolvente.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


