Schneider Electric - Obturador para cofret RESI9 13/18 (10u) - R9H13387
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 9003
Anchura - 90 mm
Anchura en módulos - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R9H13387
Ref.Sonepar
277226
EAN
3606480928697
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Anchura:
90 mm
Anchura en módulos:
5
Altura:
58 mm
Este Resi9 es una placa de obturación. Se utiliza para cubrir ranuras vacías. Este producto contiene un juego de 10 placas de obturación. Esta placa de obturación tiene 5 módulos divisibles. El peso es de 200 g. El color es blanco (RAL9003).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


