Schneider Electric - Obturador posterior para PLM43/54 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 330 mm
Altura - 430 mm
Profundidad - 200 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCEPLMBG
Ref.Sonepar
552624
EAN
3606480773761
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
330 mm
Altura:
430 mm
Profundidad:
200 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


