Schneider Electric - Obturador posterior para PLM65775/86 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 436 mm
Altura - 647 mm
Profundidad - 250 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCEPLMCG
Ref.Sonepar
315110
EAN
3606480773778
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
436 mm
Altura:
647 mm
Profundidad:
250 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Thalassa blanking corner plate thermoplastic for PLM65/75/86. 4 blanking plates. Multi-purpose, sealing accessory. Mounting on rear of enclosure. Clipped fixing mode. Thermoplastic Material. Grey RAL 7035. set of 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


