Schneider Electric - Obturador PrismaSeT 24 módulos - LVSXF4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 520 mm
Altura - 10 mm
Profundidad - 5 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSXF4
Ref.Sonepar
820306
EAN
3606481072832
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
520 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
5 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Este producto PrismaSeT es una placa ciega. Es compatible con las cajas PrismaSeT S o XS. Tiene 24 módulos de ancho correspondientes a 520mm de ancho. Se utiliza para rematar perfectamente lugares libres sobre los diferentes carriles DIN. Está fabricado en plástico y su color es blanco (RAL 9003). Las dimensiones totales son (ancho) 520 mm x (alto) 10 mm x (profundidad) 5 mm. Su peso es de 20g. Las dimensiones totales son (ancho) 520 mm x (alto) 10 mm x (profundidad) 5 mm. Su peso es 20g.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


