Schneider Electric - OBTURADORES P/PRAGMA13/18

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - OBTURADORES P/PRAGMA13/18

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PRA90020

Ref.Sonepar

553011

EAN

3303432360016

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Obturadores 13/18/24módulos. Gama de producto: Pragma - tipo de producto o componente: placa obturadora - clase de accesorio: accesorio de instalación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric