Schneider Electric - Opaque polycarbonate cover 36x54x9.5cm ((*))
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 360 mm
Anchura - 540 mm
Profundidad - 95 mm
Material - Plástico
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTPLSC3654AG
Ref.Sonepar
1146240
EAN
3606480777554
Altura:
360 mm
Anchura:
540 mm
Profundidad:
95 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


