Schneider Electric - OPTILINE 45 Canal - 2 compartimientos - 165x55 mm - blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 165 mm
Profundidad - 55 mm
Longitud - 2000 mm
Número de cubiertas - 2
Tapa suministrada con el producto - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM10400P
Ref.Sonepar
1270915
EAN
3606480681769
Anchura:
165 mm
Profundidad:
55 mm
Longitud:
2000 mm
Número de cubiertas:
2
Tapa suministrada con el producto:
sí
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
45 mm
Simétrico:
no
Tipo de construcción rectangular:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Pared posterior de construcción (cara interna):
Otros perfiles continuos
Película protectora:
sí
Número de particiones conectables:
2
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Sección transversal útil:
7732 mm²
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


