Schneider Electric - OPTILINE 45 Canal - Conjunto de unión - 140x55 mm - blanco polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta - 140...140 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 57 mm

  • Tipo de fabricación - Acoplador

  • Modelo - Simétrico

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM10306P

Ref.Sonepar

1070536

EAN

3606480681738

Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta:

140...140 mm

Profundidad de conducto de pared:

57 mm

Tipo de fabricación:

Acoplador

Modelo:

Simétrico

Material:

Plástico

Calidad de material:

PC/ABS

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Con ecualización potencial:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

OPTILINE 45 Canal - Conjunto de unión - 140x55 mm - blanco polar

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric