Schneider Electric - OPTILINE 45 Canal - Pieza T - 75x55 mm - PVC - blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 97 mm
Profundidad - 57 mm
Anchura bifurcación - 75 mm
Número de cubiertas - 1
Simétrico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM10107P
Ref.Sonepar
1287211
EAN
3606480681561
Anchura:
97 mm
Profundidad:
57 mm
Anchura bifurcación:
75 mm
Número de cubiertas:
1
Simétrico:
sí
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


