Schneider Electric - OPTILINE 45 Canal - Tapa final - 165x55 mm - blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 169 mm
Profundidad - 56 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM10404P
Ref.Sonepar
1270916
EAN
3606480681806
Anchura:
169 mm
Profundidad:
56 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


