Schneider Electric - Palanca de combinación ACTI9 A9XPA648 para interruptor de circuito WI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 32
Dimensiones del paso - 9 mm
Longitud - 862 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPA648
Ref.Sonepar
290815
EAN
3606489443641
Número de fases:
1
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
32
Dimensiones del paso:
9 mm
Longitud:
862 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
48
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
230 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
sí
Color:
Blanco
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


