Schneider Electric - PALOMILLA DOBLE BARRA 3MM - NSYDBP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Doble paletón
Anchura de la llave - 3 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDBP
Ref.Sonepar
88916
EAN
3606480181245
Modelo:
Doble paletón
Anchura de la llave:
3 mm
Material:
Otros
Juego de 1 llave de mariposa para cierre de doble barra estándar 3 mm Ø, Multiuso, Compatibilidad con Armario CRN, Composición de equipos: 1 llave, Tipo de cierre: Barra doble de cierre de 3mm. Armarios universales que facilitan el trabajo para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes). Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal. 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano. Las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta. Amplia gama de insertos para la puerta. Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta. Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis. Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana. Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años. Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035. CRNG: Con cierre de 3 puntos. Estética similar a la del armario CRN. Versión de dos puertas (IP55). Varias opciones: Puerta ciega o con cristal. Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado). Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones. Aplicaciones: Automatización y control industriales.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


