Schneider Electric - Panel 19" 1U con 24 RJ45 categoría 5E UTP KEYSTONE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 24
Apto para número de conectores - 24
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - no
Categoría - 5E
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DCEPP24UKY1U
Ref.Sonepar
145621
EAN
4892552862467
Número de buses/acoplamientos:
24
Apto para número de conectores:
24
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
no
Categoría:
5E
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura:
44.2 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


