Schneider Electric - Panel avanzado vacío 1U UTP para 24 RJ45

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Panel avanzado vacío 1U UTP para 24 RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de buses/acoplamientos - 0

  • Apto para número de conectores - 24

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDIG112241U

Ref.Sonepar

90029

EAN

3606485122779

Número de buses/acoplamientos:

0

Apto para número de conectores:

24

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

Otros

Tipo de conexión:

Otros

Número de unidades de altura:

1

Color:

Gris

Número RAL:

7016

Método de montaje:

Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

Altura:

45 mm

Anchura:

490 mm

Profundidad:

230 mm

Panel avanzado vacío 1U UTP para 24 RJ45

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric