Schneider Electric - Panel ciego de metal Easy Rack 1U, paquete de 10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 483 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 44.4 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 483 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ER7BP1U
Ref.Sonepar
1285847
EAN
731304428350
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
483 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
44.4 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
483 mm
Altura:
44.4 mm
Profundidad:
0 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


