Schneider Electric - Panel datos con 24RJ45 Cat6 UTP Keystone
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 24
Apto para número de conectores - 24
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - no
Categoría - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DC6PP24UKY1UCAN
Ref.Sonepar
719605
EAN
3606481570246
Número de buses/acoplamientos:
24
Apto para número de conectores:
24
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
no
Categoría:
6
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura:
44.2 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
124 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


