Schneider Electric - Panel frontal 1 fila 12 módulos puerta plena - MIP30112
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 294 mm
Altura - 252 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 294 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 252 mm
Número de unidades de altura - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MIP30112
Ref.Sonepar
296109
EAN
3606480150289
Anchura:
294 mm
Altura:
252 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
294 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
252 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


