Schneider Electric - Panel frontal 1 fila 8 módulos puerta plena
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 222 mm
Altura - 252 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 222 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 252 mm
Número de unidades de altura - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MIP30108
Ref.Sonepar
613346
EAN
3606480150272
Anchura:
222 mm
Altura:
252 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
222 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
252 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


