Schneider Electric - Panel frontal 2 filas 12 módulos puerta plena - MIP30212
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 294 mm
Altura - 377 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 294 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 377 mm
Número de unidades de altura - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MIP30212
Ref.Sonepar
299875
EAN
3606480150302
Anchura:
294 mm
Altura:
377 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
294 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
377 mm
Número de unidades de altura:
2
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


