Schneider Electric - Panel frontal 3 filas 12 módulos puerta ahumada blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 294 mm
Altura - 502 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 294 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 502 mm
Número de unidades de altura - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MIP30312T
Ref.Sonepar
613350
EAN
3606480150241
Anchura:
294 mm
Altura:
502 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
294 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
502 mm
Número de unidades de altura:
3
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


